Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5

PHOENIX CONTACT GmbH
Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Schaltnetzteil, 24V DC, 5 A, 120 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >89%
86,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-45%
UVP:
157,00 EUR
Artikelnummer: 100518
EAN: 4046356046640
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
Bewertungen 
5,005,001
Sehr guter Artikel
von Axel Rother aus Osterburken, 27.05.2013
Sehr guter Artikel zu einem unschlagbaren Preis.
Schnelle Lieferung.
Abwicklung ohne Probleme

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil PHOENIX 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5

Schaltnetzteil, 24V DC, 5 A, 120 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >89%

Das Schaltnetzteil 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5 von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 5 A steht bei Umgebungstemperaturen bis 55°C ohne Einschränkungen durch Derating zur Verfügung. So werden die Lasten auch bei hohen Umgebungstemperaturen im Schaltschrank zuverlässig versorgt. Das einphasige Schaltnetzteil 2866310 - TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5 ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Fabrikautomation, Maschinen- und Schiffsbau geeignet.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
Dokumentation
PDF
Beipackzettel pdf (592 KB)
Datenblatt pdf (354 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Variante 1-phasig
Wirkungsgrad > 89 %
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 45...65 Hz
Stromaufnahme 0,9 A (230 V AC)
Einschaltstromstoß < 15 A
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 5 A
Parallelschaltbarkeit ja
Serienschaltbarkeit ja
Breite 40 mm
Höhe 130 mm
Tiefe 115 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:1,95 EUR
1,15 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de