Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75

PHOENIX CONTACT GmbH
Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
Schaltnetzteil, 24V DC , 0,75 A, 18 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >84%
27,44 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-37%
UVP:
43,50 EUR
Artikelnummer: 100513
EAN: 4046356165297
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
Bewertungen 
3,005,001
Nicht so Gut
von Harald Schulze aus Dahme, 21.04.2014
Den zugesagten Gutschein konnte ich leider nicht beim nächsten Einkauf einlösen da er als schon verbraucht registriet wurde.

Automation24: Durch einen Systemfehler wurden kurzfristig sämtliche Codes als verbraucht identifiziert. Der Fehler ist behoben, betreffende Kunden wurden informiert und können Ihren Gutscheincode einlösen.

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil PHOENIX 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75

Schaltnetzteil, 24V DC , 0,75 A, 18 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >84%

Das Schaltnetzteil 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 0,75 A hat geringe Leerlauf-Verluste und einen hohen Wirkungsgrad von >84 %. Dies sorgt für maximale Energieeffizienz in der Leistungsklasse bis 100 W. Das einphasige Schaltnetzteil 2868635 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Installations- und Gebäudetechnik, Schiffs- und Apparatebau und Fabrikautomation geeignet.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (108 KB)
Dokumentation
PDF
Beipackzettel pdf (825 KB)
Datenblatt pdf (372 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Variante 1-phasig
Wirkungsgrad > 84 %
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 45...65 Hz
Stromaufnahme 0,2 A (230 V AC)
Einschaltstromstoß < 15 A
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 0,75 A
Parallelschaltbarkeit ja
Serienschaltbarkeit ja
Breite 36 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 61 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de