Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5

PHOENIX CONTACT GmbH
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Schaltnetzteil, 24V DC, 2,5 A, 60 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >86%
43,10 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-41%
UVP:
72,50 EUR
Artikelnummer: 100515
EAN: 4046356163224
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Bewertungen 
5,005,002
Alles OK
von Gerd Lotz aus Damiatte, 03.10.2015
MUY BUENA
von Anonym, 22.09.2014
HE RECIBIDO EL ARTÍCULO EN EL PLAZO INDICADO Y HE PODIDO VER EN TODO MOMENTO POR DONDE ESTABA.

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5

Schaltnetzteil, 24V DC, 2,5 A, 60 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >86%

Das Schaltnetzteil 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 2,5 A hat geringe Leerlauf-Verluste und einen hohen Wirkungsgrad von >84 %. Dies sorgt für maximale Energieeffizienz in der Leistungsklasse bis 100 W. Das einphasige Schaltnetzteil 2868651 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Installations- und Gebäudetechnik, Schiffs- und Apparatebau und Fabrikautomation geeignet.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (250 KB)
Dokumentation
PDF
Beipackzettel pdf (800 KB)
Datenblatt pdf (361 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe STEP-PS
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 45...65 Hz
Stromaufnahme 0,4 A (230 V AC)
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 2,5 A
Parallelschaltbarkeit ja
Serienschaltbarkeit ja
Breite 72 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 61 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de