Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W

PHOENIX CONTACT GmbH
Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W
Schaltnetzteil, 24V DC, 2,5 A, 60 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >90%
29,99 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-41%
UVP:
51,00 EUR
Artikelnummer: 102108
EAN: 4046356729208
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W
Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W
Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W
Bewertungen 
5,005,001
Excellent service as always. Backup is second to none.
von Tom Foster aus Oswestry, 19.07.2016

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil PHOENIX 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W

Schaltnetzteil, 24V DC, 2,5 A, 60 Watt, 1-phasig, Hutschienenmontage, primär getaktet, Eingangsspannungsbereich 100...240V AC, Wirkungsgrad >90%

Das Schaltnetzteil 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 2,5 A hat geringe Leerlauf-Verluste und einen hohen Wirkungsgrad von >89 %. Dies sorgt für maximale Energieeffizienz in der Leistungsklasse bis 100 W. Das einphasige Schaltnetzteil 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Installations- und Gebäudetechnik, Apparatebau und Fabrikautomation geeignet.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (201 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (76 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Variante 1-phasig
Wirkungsgrad > 90 %
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 45...65 Hz
Einschaltstromstoß < 15 A
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 2,5 A
Parallelschaltbarkeit ja
Serienschaltbarkeit ja
Breite 35 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 84 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:114,00 EUR
103,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de