Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

PHOENIX CONTACT GmbH
Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
Primär getaktetes Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24V DC, Nennausgangsstrom: 5A / 120 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 100...240V AC (1-phasig), Hutschienenmontage, ...
60,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-49%
UVP:
118,00 EUR
Artikelnummer: 102593
EAN: 4046356960847
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Primär getaktetes Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24V DC, Nennausgangsstrom: 5A / 120 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 100...240V AC (1-phasig), Hutschienenmontage, Push-in-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20

Das Schaltnetzteil 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 von PHOENIX CONTACT liefert eine Ausgangsspannung von 24V DC und einen Ausgangsstrom von 5 A (120 Watt). Die Einspeisung erfolgt 1-phasig mit einem Nennspannungsbereich von 100…240V AC. Bis zu einer Umgebungstemperatur von 60°C kann das Netzteil ohne Derating betrieben werden. Dank der einfachen Hutschienen Montage und der Push-In Anschlusstechnik ist Schaltnetzteil 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 schnell in Betrieb genommen. So ist es optimal für die Anforderungen in der Fabrikautomation und dem Maschinen- und Anlagenbau geeignet.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (134 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (493 KB)
Datenblatt pdf (550 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe TRIO-PS-2G
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 50...60 Hz
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 5 A
Parallelschaltbarkeit ja
Serienschaltbarkeit ja
Breite 30 mm
Höhe 130 mm
Tiefe 115 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de