Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71

Siemens AG
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC Ausgang: 24 V DC/2,5 A
63,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
71,00 EUR
Artikelnummer: 101692
EAN: 4025515152446
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
Bewertungen 
5,005,004
Very good
von Anonym, 20.04.2016
Alles prima
von Anonym, 09.11.2015
Schneller Versand, alles wie Gewünscht
Top
von Anonym, 02.12.2014
Schnelle Lieferung
sehr gut
von Anonym, 17.11.2014
Sehr erwähnenswert: Sehr gute und freundliche Beratung, sehr professionell, der Kunde steht im Vordergrund

Artikelbeschreibung

Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71

SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC Ausgang: 24 V DC/2,5 A

Das Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 von Siemens ist die optimale Stromversorgung für Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung. Dank des gleichen Designs passt das geregelte Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 perfekt zur S7-1200 Steuerung. Am Ausgang liefert das Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 2,5 A bei 24 V DC.





Schaltnetzteil
Mehr Siemens AG | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (581 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (481 KB)
Datenblatt pdf (40 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe PM1207 (S7-1200)
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 120...230 V AC
Frequenzbereich 47...63 Hz
Stromaufnahme 0,67-1,2 A
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 2,5 A
Parallelschaltbarkeit ja
Breite 70 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 75 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:346,10 EUR
307,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
StarStarStarStarStar
UVP:228,70 EUR
204,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:251,30 EUR
225,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:521,00 EUR
466,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de