Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52

Siemens AG
Siemens LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52
LOGO!POWER, geregelte Stromversorgung, Eingang: 100...240 V AC, 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/4,0 A , 110 Watt, Schutzart: IP20, Hutschienenmontage
79,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
89,00 EUR
Artikelnummer: 100935
EAN: 4025515152781
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52
Siemens LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52

LOGO!POWER, geregelte Stromversorgung, Eingang: 100...240 V AC, 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/4,0 A , 110 Watt, Schutzart: IP20, Hutschienenmontage

Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 4,0 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70°C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24 V/4,0 A - 6EP1332-1SH52 zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.





Mehr Siemens AG | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (255 KB)
Dokumentation
PDF
Beipackzettel pdf (644 KB)
Datenblatt pdf (76 KB)
Handbuch pdf (3,10)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
EG-Konformitätserklärung pdf (108 KB)
UL Zulassung pdf (20 KB)
UL Zulassung (Kanada) pdf (19 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe LOGO! Power
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 50/60 Hz
Stromaufnahme 0,97-1,95 A
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 4,0 A
Breite 90 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 58 mm
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:99,00 EUR
89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de