Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Murrelektronik

Transformator Murrelektronik MTS - 86341

Murrelektronik
Transformator Murrelektronik MTS - 86341
MTS Sicherheitstransformator - 1-phasig, Leistung: 63 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: ...
20,60 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103367
EAN: 4048879078542
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Transformator Murrelektronik MTS - 86341

Artikelbeschreibung

Transformator Murrelektronik MTS - 86341

MTS Sicherheitstransformator - 1-phasig, Leistung: 63 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm

Der 1-phasige Sicherheitstransformator MTS - 36341 von Murrelektronik mit einer Leistung von 63 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Sicherheitstransformator MTS - 36341 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.



Mehr Murrelektronik | Mehr Transformatoren | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (368 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (159 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Leistung 63 VA
Eingangsspannung 230/400 V AC
Eingangsstrom 0,35 A (230 V AC); 0,2 A (400 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Ausgangsspannung 24 V AC (SELV)
Abmessungen (H x B x T ) 79 x 78 x 93 mm
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CRLUS, GL
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:0,48 EUR
0,33 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
StarStarStarStarStar
UVP:0,58 EUR
0,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
StarStarStarStarStar
UVP:2,87 EUR
1,94 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de