Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Steuerungstechnik

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
129,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8

98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
109,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, PROFINET Port, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC; 10 digitale Ausgänge 24 V DC; 0,5 A; 2 analoge Eingänge 0...10 V, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm/Datenspeicher: 100 KB

298,86 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
UVP:
336,00 EUR
Aktuell nicht auf Lager

LOGO! Starter-Kit 230RCE bestehend aus: LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort V8, Schraubendreher, WinCC Basic, SYSTAINER

151,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! Starter-Kit 12/24RCE bestehend aus: LOGO! 12/24RCE, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, SYSTAINER

169,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! TDE Textdisplay, 6-zeilig, 3 Hintergrundfarben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör, für LOGO! 8

131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
146,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! 230RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 115/230V AC/Relais, 8DE (Digitale Eingänge),4DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
132,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8

60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
67,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! SOFT COMFORT V8.1, Single Linzenz F.1 Installation E-SW,SW UND DOKU. auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit, MAC OSX 10.6 bis 10.9, LINUX SUSE 11.3 SP3, K 3.0.76G

45,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
50,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000 für LOGO! 8

89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
99,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de