Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03

Siemens AG
Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03
LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), ...
139,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103166
EAN: 4250738109469
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03

Artikelbeschreibung

Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03

LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Ethernet, LOGO! POWER 24 V/1,3 A - 6EP1331-1SH031, Eingang: 100...240 V AC, 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/1,3 A

Mit diesem Setartikel bieten wir ihnen eine Kombination aus zwei unserer Top Seller zu einem noch attraktiveren Preis. Das Set beinhaltet das Siemens Logikmodul LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 und das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24 V/1,3 A - 6EP1331-1SH03. So erhalten Sie die meistverkaufte Kleinsteuerung aus dem Hause Siemens mit der optimalen Stromversorgung. Das LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Dem Anwender stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Die optimal Spannungsversorgung liefert das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24 V/1,3 A - 6EP1331-1SH03 mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 1,3 A bei geringen Leerlauf-Verlusten und einem hohen Wirkungsgrad.





Setartikel
Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung (LOGO) pdf (12,31)
Beipackzettel (POWER) pdf (644 KB)
Datenblatt (LOGO) pdf (42 KB)
Datenblatt (POWER) pdf (73 KB)
Handbuch (POWER) pdf (3,10)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul mit Display
Eingänge 8
Analog nutzbare Eingänge 4 x (0...10 V)
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V DC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC
Dauerstrom Ausgänge 10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de