Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0

Siemens AG
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0
LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), ...
116,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
129,00 EUR
Artikelnummer: 103710
EAN: 4034106031046
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0

LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, Modular erweiterbar, Ethernet, Integrierter Web-Server, Benutzerdefinierte Web-Seiten, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, LOGO! Soft Comfort ab Version 8, Ältere Projekte ablauffähig

Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.



Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul mit Display
Eingänge 8
Analog nutzbare Eingänge 4 x (0...10 V)
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V DC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC
Dauerstrom Ausgänge 10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:82,00 EUR
74,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:13,80 EUR
4,56 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-67%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de