Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8

Siemens AG
Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8
LOGO! 24CE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 24 V DC/Transistor, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), ...
103,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
114,00 EUR
Artikelnummer: 101751
EAN: 4034106029418
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8
Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8
Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8
Bewertungen 
4,675,003
Todo correcto, y el envio rápido
von Jordi Sureda aus Arbúcies, 14.10.2016
Alles >Top
von Sparrer Uwe aus Weiherhammer, 03.04.2016
It is a clear advance from its predecessor
von Anonym, 20.10.2014
Improvement the display over its predecessor the 0BA7, is more compact and incorporates a web server, also low the price.

Write programs in kop with LOGO!Soft Comfort V8.0 is still impractical, at least for me.

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8

LOGO! 24CE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 24 V DC/Transistor, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

Das LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC/Transistor. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge (Transistoren) zur Verfügung. Das LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienen per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (41 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul mit Display
Eingänge 8
Analog nutzbare Eingänge 4 x (0...10 V)
Ausgänge 4 x Transistor
Eingangs-/Versorgungsspannung 24 V DC
Zulässiger Bereich 20,4...28,8 V DC
Dauerstrom Ausgänge 0,3 A
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:101,00 EUR
91,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:62,00 EUR
56,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de