Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2

Siemens AG
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000 für LOGO! 8
89,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
99,00 EUR
Artikelnummer: 101761
EAN: 4034106029524
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
Bewertungen 
5,005,007
Ottimo!
von Luca Charruaz aus Cogne, 18.02.2017
Best price
von Simon Kompara aus Podnanos, 22.11.2016
non si può trovare di meglio.
von francesco fontanella aus sarzana, 28.04.2016
Erstklassige WARE
von Olaf Wendler aus Schönwalde-Glien OT Perwenitz, 15.12.2015
parfait
von Philippe Van Hollebeke aus Ellezelles, 17.03.2015
excelente
von carlos serret palau aus Sant Marti de Malda, 31.12.2014
5
von Helmut Köglmeier aus München, 02.11.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2

LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000 für LOGO! 8

Das LOGO! AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens mit der Schutzart IP20 verfügt über eine Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es stehen 2 analoge Eingänge zu Verfügung, die für den Anschluss von Pt100/Pt1000 Temperaturfühlern für einen Temperaturbereich von -50...200 °C genutzt werden können. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen werden z. B. in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (34 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Erweiterungsmodul
Eingänge 2
Analog nutzbare Eingänge 2 x Pt100/Pt1000
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V DC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC
Montage auf Hutschiene 35 mm (2 TE)
Maße (B x H x T) 36 (2 TE) x 90 x 53 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:117,00 EUR
105,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de