Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2

Siemens AG
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8
60,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
67,00 EUR
Artikelnummer: 101758
EAN: 4034106029456
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
Bewertungen 
5,005,005
Sehr Gut
von Johann Fischer aus Weinburg, 03.09.2016
Top Produkt
von Peter Wurm aus Unterweitersdorf, 04.10.2015
excelente
von carlos serret palau aus Sant Marti de Malda, 31.12.2014
Super Steuerung guter preis
von Peter Wurm aus Unterweitersdorf, 22.11.2014
Sehr empfehlenswert!
von Dr. Alexander Haim aus Vomp, 30.09.2014
Auch diese Erweiterungsmodule funktionieren, wie auch die Vorgängerversionen für die Logo bis 0BA7 einwandfrei.
Achtung: Diese Erweiterungen funktionieren AUSSCHLIESSLICH mit der Logo 8 (0BA8). Sie sind nicht abwärtskompatibel. Ebenso sind die DM8 Erweiterungen mit der Endung -0BA1 nicht mit der Logo 8 kompatibel!

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2

LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8

Das LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Eingangsspannung von 12/24 V AC/DC. Es stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (36 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Erweiterungsmodul
Eingänge 4
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V AC/DC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC/20,4...26,4 V AC
Bei Signal "0" max. 5 V DC
Bei Signal "1" mind. 8,5 V DC
Dauerstrom Ausgänge 5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 36 (2 TE) x 90 x 53 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:99,00 EUR
89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de