Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8

Siemens AG
Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8
LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24V DC/Relais, 8DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4DA (Digitale Ausgänge), ...
116,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
129,00 EUR
Artikelnummer: 101745
EAN: 4034106029371
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8
Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8
Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8
Bewertungen 
5,005,0017
tutto ok
von Anonym, 02.04.2017
ottimo eccezionale
tutto ok
von Anonym, 26.03.2017
ottimi prodotti veramente ottimi
alles bestens
von Wladimir Humann aus Bietigheim-Bissingen, 11.01.2016
Erstklassige WARE
von Olaf Wendler aus Schönwalde-Glien OT Perwenitz, 15.12.2015
5
von Theo Eckers aus Bitburg, 10.08.2015
Super schnelle Lieferung!
Perfekt
von Bernd Weinbrecht aus Karlsruhe, 02.01.2015
Toller Anbieter, Preis und schnelle Lieferung hervorragend. Gerne wieder!
v8 is very capable and easy to program
von Theodosios Theodosiou aus KOMOTINI, 02.12.2014
Top
von Michael Bauer aus Obermichelbach, 28.11.2014
Super einfach auch in der Netzwerkanbindung
günstige Steuerung zur Hausautomation
von Peter aus Unterweitersdorf, 22.11.2014
Super - Erfüllte alle Anforderungen und super schnelle Lieferung!
von Martin Bauer aus Neusiedl an der Zaya, 02.11.2014
Sehr Gut
von Anonym, 29.10.2014
Allerdings nicht abwärtskompatibel !
*****
von Anonym, 29.10.2014
schnell geliefert, Superpreis!
Kann man uneingeschränkt weiterempfehlen.
Sehr zufrieden. Günstig und Original verpackt.
von Anonym, 26.10.2014
Super Logo
von Thomas Gutknecht aus Ingolstadt, 18.10.2014
Super habe schon 2 am laufen
von Anonym, 06.10.2014
endlich mal etwas brauchbares
von P. Beyer aus Seelze, 30.09.2014
Wie immer Top Steuerung
von Dr. Alexander Haim aus Vomp, 30.09.2014
Auch diese Logo Steuerung der 8. Generation funktioniert wieder einwandfrei. Besonders die geringen Abmessungen und der integrierte Webserver sind hervorragend umgesetzt.

Achtung: Diese Logo 8 (0BA8) ist ausschliesslich mit Erweiterungen wie z. B. DM8 mit der Endung 0BA2 kompatibel. Die Erweiterungen mit der Endung 0BA1 funktionieren NICHT! Diese Logo Serie benötigt ALLE Erweiterungskomponenten NEU, sprich es existiert keine Abwärtskompatibilität der Logo 8 und keine Aufwärtskompatibilität der "alten" Erweiterungen!

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8

LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24V DC/Relais, 8DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

Das LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP 20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO!8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (42 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul mit Display
Eingänge 8
Analog nutzbare Eingänge 4 x (0...10 V)
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V DC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC
Dauerstrom Ausgänge 10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de