Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8

Siemens AG
Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
LOGO! 12/24RCEo, Logikmodul ohne Display, Spannungsversorgung: 12/24V DC/Relais,8DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4DA (Digitale Ausgänge), ...
93,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
103,00 EUR
Artikelnummer: 101746
EAN: 4034106029388
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
Bewertungen 
5,005,007
tutto ok
von Anonym, 21.03.2017
ottimo sito ottimo per aquisti automazioni
perfetto
von Anonym, 10.03.2017
ottimo prodotto tutto ok
ottimo
von Anonym, 27.02.2017
ottimo prodotto
Très bon rapport Performances/Prix
von Didier HOFFMANN aus BELFORT / France, 18.01.2017
Le LOGO!8 Utilisé comme Entrées/Sorties déportées intelligentes en ModBus TCP est sans doute la solution la moins chère du marché industriel.
Best price
von Simon Kompara aus Podnanos, 22.11.2016
Ottimo prodotto, ottimo venditore. Raccomandato.
von Anonym, 25.10.2016
Super Steuerung, guter Preis
von Peter Wurm aus Unterweitersdorf, 22.11.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8

LOGO! 12/24RCEo, Logikmodul ohne Display, Spannungsversorgung: 12/24V DC/Relais,8DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

Das LOGO!8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP 20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das modular erweiterbare LOGO!8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul bietet durch die Ethernet-Schnittstelle und die Webserver-Applikationen eine Reihe an Kommunikationsmöglichkeiten an. Die Montage des Moduls erfolgt auf einer Hutschiene. Das LOGO!8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (39 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul ohne Display
Eingänge 8
Analog nutzbare Eingänge 4 x (0...10 V)
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V DC, 24 V AC
Zulässiger Bereich 10,8...28,8 V DC
Dauerstrom Ausgänge 10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de