Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8

Siemens AG
Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
LOGO! 230RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 115/230V AC/Relais, 8DE (Digitale Eingänge),4DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, ...
119,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
132,00 EUR
Artikelnummer: 101747
EAN: 4034106029357
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
Bewertungen 
5,005,007
Top Preis/Leistungsverhältnis!
von Anonym, 01.07.2015
Qualität wie gewohnt. TOP!
von Michael Haß aus Appenweier, 24.12.2014
Great product, good + fast service!
von ACM de Jong aus Alphen NB, 23.12.2014
superscneller Versand, top Qualität
von Hans-Paul Arndt aus Merzhausen, 20.12.2014
Top Qualität
von Anonym, 29.11.2014
guter Preis und sehr schnelle Lieferung
von Holger Rühl aus Oberhausen, 27.10.2014
Super LOGO
von Anonym, 18.10.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8

LOGO! 230RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 115/230V AC/Relais, 8DE (Digitale Eingänge),4DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8, ältere Projekte ablauffähig

Das LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP 20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO!8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (41 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Logikmodul mit Display
Eingänge 8
Ausgänge 4 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 115/240 V AC/DC
Zulässiger Bereich 85...265 V AC/100...253 V DC
Dauerstrom Ausgänge 10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Integrierte Zeitschaltuhr/Gangreserve typ. 480 h (keine Batterie)
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Datalogging Interner Speicher/SD-Karte
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de