Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2

Siemens AG
Siemens LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2
LOGO! DM16 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230V AC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge) für LOGO! 8
98,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
109,00 EUR
Artikelnummer: 101756
EAN: 4034106029463
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2
Bewertungen 
5,005,006
sehr gut!
von lothar e. aus LINZ, 12.11.2016
Alles OK
von Gerd Lotz aus Damiatte, 03.10.2015
Qualität wie gewohnt. TOP!
von Michael Haß aus Appenweier, 24.12.2014
Sehr guter Artikel
von Anonym, 17.12.2014
Super Schnell
von Andre Peitzmeier aus Rietberg, 11.11.2014
Einwandfrei
von Anonym, 18.10.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2

LOGO! DM16 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230V AC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge) für LOGO! 8

Das LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP 20 und eine Versorgungsspannung von 230 V AC.
8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (Relais) stehen zur Verfügung. Das LOGO!8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer
35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO!8 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und der Gebäudetechnik.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (40 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Erweiterungsmodul
Eingänge 8
Ausgänge 8 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 115/240 V AC/DC
Zulässiger Bereich 85...265 V AC/100...253 V DC
Bei Signal "0" max. 40 V AC/30 V DC
Bei Signal "1" mind. 79 V AC/DC
Dauerstrom Ausgänge 5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:132,00 EUR
119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:106,00 EUR
96,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-9%
StarStarStarStarStar
UVP:67,00 EUR
60,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de