Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2

Siemens AG
Siemens LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8
98,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
109,00 EUR
Artikelnummer: 101759
EAN: 4034106029500
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
Bewertungen 
5,005,004
Best price
von Simon Kompara aus Podnanos, 22.11.2016
Einfach Logo!
von Michael Bauer aus Obermichelbach, 28.11.2014
Rasend schnell geliefert zum Top-Preis
von Bernd Weinbrecht aus Karlsruhe, 16.11.2014
Alles bestens !
von Anonym, 11.10.2014
Schneller versand !, Alles wie es sein sollte

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2

LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), für LOGO! 8

Das LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP 20 und eine Eingangsspannung von 24 V DC. Es stehen 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO!8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO!8 Kleinsteuerungen werden z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik angewendet.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (40 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Erweiterungsmodul
Eingänge 8
Ausgänge 8 x Relais
Eingangs-/Versorgungsspannung 24 V DC
Zulässiger Bereich 20,4...28,8 V DC
Bei Signal "0" max. 5 V DC
Bei Signal "1" mind. 12 V DC
Dauerstrom Ausgänge 5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
Montage auf Hutschiene 35 mm (4 TE)
Maße (B x H x T) 72 (4 TE) x 90 x 55 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:99,00 EUR
89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de