Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 Soft Comfort 8 - 6ED1058-0BA08-0YA1

Siemens AG
Siemens LOGO!8 Soft Comfort 8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
LOGO! SOFT COMFORT V8.1, Single Linzenz F.1 Installation E-SW,SW UND DOKU. auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP, WIN7, WIN8 alle Versionen 32/64 Bit MAC OSX 10.6 ...
45,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
50,00 EUR
Artikelnummer: 101763
EAN: 4034106029609
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 Soft Comfort 8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
Bewertungen 
4,775,0013
Perfecto
von Anonym, 03.11.2016
Todo llego rapido y en muy buenas condiciones de proteccion. Estupendo, de echo pedire un automata en breve.
El programa funciona y es muy intuitivo
von Jordi Sureda aus Arbúcies, 14.10.2016
Bestellablauf und Lieferung tadellos. Produkt hat viel Potential nach oben.
von Rolf Hirse aus Darmstadt, 15.08.2016
Software selbst ist OK. Auf 4K Monitor nur eingeschränkt verwendbar.
Alles super, danke, immer wieder
von Dirk Ebmeier aus Herford, 15.08.2016
alles gut, super gelaufen
von Alfons Sasse aus Ahlen, 06.08.2016
Logo Software
von Harald Lossner aus Sachsenheim, 25.03.2016
Das Upgrade von Logo 7 auf Logo 8 war nicht problemlos (Logo 7 musste installiert sein). Nach Erwerb und Installation der neuen Software auf Windows 10 trat kein Problem auf. Die angepassten Programme der 7ner Logo sind gleich erkannt worden. Die Lieferung war auch sehr zügig. Nach dieser kurzen Zeit kann natürlich kein abschließendes Bild gegeben werden.
Erstklassige WARE
von Olaf Wendler aus Schönwalde-Glien OT Perwenitz, 15.12.2015
Perfekt für den Anfang
von Anonym, 08.12.2014
Easy to use with many capabilities
von Theodosios Theodosiou aus KOMOTINI, 02.12.2014
einfach Top
von Anonym, 02.12.2014
Top Software,guter Preis,schnelle Lieferung,
Schnelle Lieferung
von Anonym, 28.11.2014
Sehr einfach
von Anonym, 01.11.2014
Wie gewohnt schnelle Lieferung.

Die Software an sich ist sehr einfach und hat zu den vorgängerversionen an Funktionen sehr zugelegt!
Alles super geklappt
von Anonym, 26.10.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 Soft Comfort 8 - 6ED1058-0BA08-0YA1

LOGO! SOFT COMFORT V8.1, Single Linzenz F.1 Installation E-SW,SW UND DOKU. auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP, WIN7, WIN8 alle Versionen 32/64 Bit MAC OSX 10.6 bis 10.9 LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76G

Die LOGO!8 Soft Comfort 8.1 - 6ED1058-0BA08-0YA1 Software und Dokumentation von Siemens läuft unter XP,WIN7, WIN8, MAC OS und SUSE LINUX. Die LOGO! Soft Comfort-Software bietet höchsten Bedienkomfort. Die Software LOGO!8 Soft Comfort 8.1 - 6ED1058-0BA08-0YA1 ermöglicht die Projektierung im Netzwerkmodus sowie die Erstellung von Projektsimulationen, Programmen und Dokumentationen bequem und unkompliziert per Drag & Drop.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (14,42)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Software
Programmierkabel Ethernet (nicht im Lieferumfang)
Maximaler Programmspeicher 400 Blöcke
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:132,00 EUR
119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:146,00 EUR
131,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de