Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Siemens LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1

Siemens AG
Siemens LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1
LOGO! TDE Textdisplay, 6-zeilig, 3 Hintergrundfarben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör, für LOGO! 8
131,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
146,00 EUR
Artikelnummer: 101765
EAN: 4034106029548
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Siemens LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1
Siemens LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1
Bewertungen 
5,005,004
SPITZENMÄßIG
von Thomas Moritz aus Rellingen, 26.09.2016
Hervorragende Bestellabwicklung und superschnelle Lieferung. Nur hexen geht schneller!
Mal wieder vielen Dank!
Beste Grüße von einem hochzufriedenen Kunden
+++
von Ulrich Weiss aus Wolpertshausen, 21.06.2016
excelente
von carlos serret palau aus Sant Marti de Malda, 16.12.2014
Schneller Versand
von Anonym, 28.09.2014

Artikelbeschreibung

Siemens LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1

LOGO! TDE Textdisplay, 6-zeilig, 3 Hintergrundfarben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör, für LOGO! 8

Das Textdisplay LOGO!8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1 von Siemens verfügt über zwei Ethernet Ports und ist über ein 6-zeiliges Display mit drei Hintergrundfarben leicht zu bedienen. Entsprechendes Einbauzubehör ist im Lieferumfang enthalten.





Mehr Siemens AG | Mehr LOGO! Kleinsteuerungen | Mehr Steuerungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (12,31)
Datenblatt pdf (37 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Textdisplay
Eingangs-/Versorgungsspannung 12/24 V AC/DC
Montage Schalttafeleinbau
Maße (B x H x T) 128,2 x 86 x 38,7 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 55 °C
Schutzart IP40
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:129,00 EUR
116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:109,00 EUR
98,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:99,00 EUR
89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:117,00 EUR
105,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de