Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Typ
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
Analoge Ausgänge
Anschluss
Kommunikation
eClass 7.1

SIMATIC S7-1200

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, PROFINET Port, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC; 10 digitale Ausgänge 24 V DC; 0,5 A; 2 analoge Eingänge 0...10 V, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm/Datenspeicher: 100 KB

298,86 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
UVP:
336,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, PROFINET Port, Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24VDC; 6 digitale Ausgänge 24VDC; 0,5A; 2 analoge Eingänge 0-10V, Stromversorgung: 20,4 - 28,8 V DC, Programm/Datenspeicher 75 KB

198,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
222,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 16 Digitaleingänge 24 V DC, 16 Digitalausgänge, Transistor 0,5A

219,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
244,00 EUR
wenige verfügbar

Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel

46,92 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-6%
UVP:
49,80 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MByte

46,82 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-8%
UVP:
51,00 EUR
Aktuell nicht auf Lager

SIMATIC STEP 7 Basic V14 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE, EN, IT, FR, SP, CH, ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8 SP1 (64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

293,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-7%
UVP:
314,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 8 Digitaleingänge 24 V DC, 8 Digitalausgänge, Transistor 0,5A

137,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
UVP:
154,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24VDC; 10 digitale Ausgänge 24VDC; 0,5A; 2 analoge Eingänge 0-10V, 2 analoge Ausgänge 0-20mA, Stromversrogung: 20,4 - 28,8 V DC, Programm/Datenspeicher 125 KB

452,88 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
506,00 EUR
wenige verfügbar

Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe 24V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD

100,98 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-16%
UVP:
120,00 EUR
wenige verfügbar

SIMATIC STEP 7 Basic, Upgrade V11...13 -> V14 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE, EN, IT, FR, SP, ZH, ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8 SP1 (64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

113,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
126,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de