Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0

Siemens AG
Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0
SIMATIC S7-1200, Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Informationsmaterial, SYSTAINER
356,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103186
EAN: 4042948793008
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0
Bewertungen 
5,005,003
Sehr schnelle Lieferung!
von Joachim Glasstetter aus Oberstdorf, 09.01.2018
Ottimo kit per chi vuole testare e capire il comportamento a tavolo del plc. OTTIMO PRODOTTO
von Igor Soldan aus Gorgo Al Monticano, 17.11.2017
Schnell und unkompliziert
von Anonym, 26.07.2017

Artikelbeschreibung

Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0

SIMATIC S7-1200, Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Informationsmaterial, SYSTAINER

Das SIMATIC S7-1200 Starterkit 6ES7212-1BD34-4YB0 von Siemens besteht aus 1 x CPU 1212C AC/DC/Relais, 1 x Eingangssimulator, 1 x STEP 7 Basic CD, 1 x Handbuch CD, 1 x Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BD34-4YB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 85-264V AC bei 47-63 Hz. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 50 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BD34-4YB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.






Starter-Kit CPU 1212C
Mehr Siemens AG | Mehr SIMATIC S7-1200 | Mehr Steuerungstechnik

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Starter-Kit CPU 1212C
Typ AC/DC/Relais
Digitale Eingänge 8 (4 High Speed Counting)
Analoge Eingänge 2 (0-10 V)
Digitale Ausgänge 6 Relais
Datenspeicher 50 kB
Eingangs-/Versorgungsspannung 230 V AC
Zulässiger Bereich 85...264 V AC
Eingangsstrom 1 mA
Dauerstrom Ausgänge 0,5 A
Montage Hutschiene 35 mm
Maße (B x H x T) 90 x 100 x 75 mm
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP20
Echtzeituhr ja
Kommunikation PROFINET
Software STEP7 Basic
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:251,30 EUR
225,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
UVP:4,00 EUR
3,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de