Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Verbindungstechnik

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
0,86 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,52 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
0,71 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,44 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
0,63 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,62 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
0,89 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
0,86 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,52 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
0,77 EUR
Sofort Verfügbar

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

1,57 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
2,19 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

1,68 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
2,37 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm², schwarz, PVC Außenmantel, PVC Aderisolation, Verpackungseinheit: Meterware

0,69 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Befestigungsadapter für 2-,3-,5-polige Verbindungklemmen der Serie 221, Tragschienenmontage

0,47 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
0,58 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de