Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Lapp

Einzelader Lapp 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU (blau) 100 m

Lapp
Einzelader Lapp 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU (blau) 100 m
Einzelader H07V-K, HAR-Bauartzertifiziert, Leitungsquerschnitt: 1 x 1,5 mm², blau, Isolationsmaterial: PVC, Nennspannung: 750 V; Verpackungseinheit: 100 m
19,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 102787
EAN: 4044773430080
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Einzelader Lapp 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU  (blau) 100 m
Einzelader Lapp 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU  (blau) 100 m

Artikelbeschreibung

Einzelader Lapp 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU (blau) 100 m

Einzelader H07V-K, HAR-Bauartzertifiziert, Leitungsquerschnitt: 1 x 1,5 mm², blau, Isolationsmaterial: PVC, Nennspannung: 750 V; Verpackungseinheit: 100 m

Die blaue Einzelader 4520021 - H07V-K 1X1,5 BU von Lappkabel ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 1,5 mm². Geliefert wird der Artikel in einem praktischen Karton mit 100 m.





Mehr Lapp | Mehr Einzeladern | Mehr Verbindungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (76 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Typ H07V-K
Farbe blau
Standard HAR
Nennspannung U0/U 450/750 V
Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt) +5...70 °C
Verpackungseinheit 100 m
Zulassungen CE, HAR
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de