Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Lapp

Einzelader Lapp 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE (grün/gelb) 100 m

Lapp
Einzelader Lapp 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE (grün/gelb) 100 m
Einzelader H07V-K, VDE-Bauartzertifiziert, Leitungsquerschnitt: 1 x 1,5 mm², grün/gelb, Isolationsmaterial: PVC, Nennspannung: 750 V; Verpackungseinheit: 100 m
15,70 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 102779
EAN: 4044776573937
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Einzelader Lapp 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE  (grün/gelb) 100 m
Einzelader Lapp 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE  (grün/gelb) 100 m

Artikelbeschreibung

Einzelader Lapp 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE (grün/gelb) 100 m

Einzelader H07V-K, VDE-Bauartzertifiziert, Leitungsquerschnitt: 1 x 1,5 mm², grün/gelb, Isolationsmaterial: PVC, Nennspannung: 750 V; Verpackungseinheit: 100 m

Die grün/gelbe Einzelader 8120001 - H07V-K N/H 1X1,5 GNYE von Lappkabel ist nach VDE-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 1,5 mm². Geliefert wird der Artikel in einem praktischen Karton mit 100 m.





Mehr Lapp | Mehr Einzeladern | Mehr Verbindungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (107 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Typ H07V-K
Farbe grün/gelb
Standard VDE
Nennspannung U0/U 450/750 V
Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt) +5...70 °C
Verpackungseinheit 100 m
Zulassungen CE, VDE
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de