Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Farbe
Material
Länge
Breite
Max. Bündeldurchmesser
Verpackungseinheit
Hersteller

Kabelbinder

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Kabelbinder 200 x 3,5 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

1,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 300 x 4,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

2,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 200 x 2,6 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

1,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 100 x 2,5 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

0,59 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 250 x 4,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

2,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 202 x 4,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

1,59 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 290 x 3,5 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

2,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 430 x 4,5 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

4,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 1000 x 12,5 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6, Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 50 Stück

19,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelbinder 300 x 7,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück

6,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de