Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
BIT Bierther GmbH

Kabelbinder GT - 250 STBC - 250 x 4,8 mm

BIT Bierther GmbH
Kabelbinder GT - 250 STBC - 250 x 4,8 mm
Kabelbinder 250 x 4,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
2,40 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103049
EAN: 8016650022752
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Kabelbinder GT - 250 STBC - 250 x 4,8 mm
Kabelbinder GT - 250 STBC - 250 x 4,8 mm

Artikelbeschreibung

Kabelbinder GT - 250 STBC - 250 x 4,8 mm

Kabelbinder 250 x 4,8 mm, schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück







Mehr BIT Bierther GmbH | Mehr Kabelbinder | Mehr Verbindungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (241 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Material Polyamid 6.6
Länge 250 mm
Breite 4,8 mm
Max. Bündeldurchmesser 68 mm
Temperaturbereich min. -40 °C
Temperaturbereich max. 85 °C
Verpackungseinheit 100 Stück
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de