Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Größe Metrisch
Größe Pg
Hersteller

Kabelschutz

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Kabelschutzschlauch, Polyamid PA6, schwarz , M12/Pg9, Innendurchmesser 10,0 mm, Aussendurchmesser 13,0 mm, Biegeradius 25 mm, Meterware

0,89 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, teilbar, Polyamid PA6, schwarz , M20/Pg16, Innendurchmesser 13,9 mm, Aussendurchmesser 21,0 mm, Biegeradius 120 mm, Meterware

4,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, Polyamid PA6, schwarz , M10/Pg7, Innendurchmesser 8,5 mm, Aussendurchmesser 11,4 mm, Biegeradius 20 mm, Meterware

0,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, teilbar, Polyamid PA6, schwarz , M16/Pg11, Innendurchmesser 10,3 mm, Aussendurchmesser 15,8 mm, Biegeradius 100 mm, Meterware

3,89 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Schlauchverschraubung, steckbar, Polyamid PA6, schwarz , M16/Pg11 Gewinde M20x1,5, Schutzart IP54

0,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, Polyamid PA6, schwarz , M20/Pg16, Innendurchmesser 15,8 mm, Aussendurchmesser 21,0 mm, Biegeradius 50 mm, Meterware

1,59 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, teilbar, Polyamid PA6, schwarz , M10/Pg7, Innendurchmesser 6,2 mm, Aussendurchmesser 11,2 mm, Biegeradius 70 mm, Meterware

2,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelschutzschlauch, teilbar, Polyamid PA6, schwarz , M25/Pg21, Innendurchmesser 20,9 mm, Aussendurchmesser 28,3 mm, Biegeradius 170 mm, Meterware

6,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Schlauchverschraubung, steckbar, Polyamid PA6, schwarz , M20/Pg16 Gewinde M25x1,5, Schutzart IP54

1,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Gegenmutter M25x1,5 für Schlauchverschraubungen MSV/WSV, M20/P16

0,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de