Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH

PHOENIX CONTACT GmbH
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH
Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, gerade, 8-polig, A-kodiert, 5 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67
24,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-35%
UVP:
37,00 EUR
Artikelnummer: 102725
EAN: 4017918957667
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH

Artikelbeschreibung

M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH

Sensorleitung geschirmt, Buchse M12, gerade, 8-polig, A-kodiert, 5 m PUR-Kabel halogenfrei, Schutzart: IP67

Die geschirmte 8-polige M12 Sensorleitung 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH von Phoenix Contact ist eine optimale Anschlussleitung für Sensoren wie zum Beispiel Drehgeber oder Visionsensoren. Die Sensorleitung SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH hat eine gerade M12 Buchse und ein 5 m PUR-Kabel halogenfrei. Dank der 360°-Schirmung ist die Sensorleitung optimal für die Signalübertragung in elektromagnetisch belasteten Applikationen.





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Sensorleitungen | Mehr Verbindungstechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (194 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (118 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform Buchse M12 (geschirmt)
Ausführung gerade
Polzahl 8-polig
Schaltzustand-/Betriebsanzeige nein
Betriebsspannung 30 AC/30 DC V
Strombelastbarkeit 2 A
Kabelmaterial PUR
Kabellänge 5 m
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Abdichtung NBR
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP67
Zulassungen cRUus  Prüfung eines Produktes durch UL (Underwriters Laboratoris) nach geltenden Sicherheitsstandards in Canda und USA.
Silikonfrei nein
Halogenfrei ja
Schleppketten geeignet ja
Kontakte vergoldet ja
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:198,00 EUR
165,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-16%
UVP:208,00 EUR
175,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-15%
UVP:198,00 EUR
165,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-16%
UVP:148,00 EUR
123,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-16%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de