Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Baureihe
Baugröße
Anschlussart
Anzahl Kontakte
Anzahl Kabeleingänge
Kabeleingang
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung

Rechtecksteckverbinder

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Han 3A, Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang, gerade, Querbügel, Zink-Druckguss - pulverbeschichtet

2,44 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
3,33 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Han 16B, Sockelgehäuse, 2 x M32 Kabelabgang seitlich, hohe Baufrom, Querbügel, Aluminium-Druckguss - pulverbeschichtet, Schutzart IP65

18,15 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
26,97 EUR
wenige verfügbar

Han 3A - Anbaugehäuse, gerade, Querbügel, Zink-Druckguss pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 22 x 22 mm

2,95 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
4,09 EUR
Sofort Verfügbar

Han 6B, Anbaugehäuse, gerade, niedrige Bauform, Längsbügel, Aluminium-Druckguss - pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 35 mm x 48 mm, Schutzart IP65

6,31 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
9,98 EUR
Sofort Verfügbar

Han 24B, Stifteinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500V, Bemessungsstrom: 16A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss

10,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
16,68 EUR
Sofort Verfügbar

Han 3A - Stifteinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Schraubanschluss

4,89 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
7,18 EUR
Sofort Verfügbar

Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Schraubanschluss

5,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
7,70 EUR
Sofort Verfügbar

Führungsstift Han-Modular für Einsatz im Gehäuse, je Steckverbinder 4 Stück bestellen

0,83 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
0,92 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Han-Modular Pneumatik Modul, für 1,6/3/4 mm Kontakte (separat bestellen), 8 bar / 116 psi, Die Verwendung von Führungsstiften und -buchsen ist zwingend erforderlich!

1,83 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-9%
UVP:
2,01 EUR
Sofort Verfügbar

Han 6B, Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500V, Bemessungsstrom: 16A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss

5,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
8,42 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de