Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Anschlussart
Farbe
Anzahl Etagen
Anzahl Anschlüsse
Nennstrom
Strombelastung max.
Leiterquerschnitt starr min.
Leiterquerschnitt starr max.

Reihenklemmen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
0,89 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

0,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
0,65 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
0,73 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,65 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
0,92 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
0,65 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...1,5 mm², AWG: 26...14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
0,79 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
0,89 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14...6 mm², AWG: 26...10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,66 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
1,01 EUR
Sofort Verfügbar

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
0,73 EUR
Sofort Verfügbar

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

1,63 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
2,22 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de