Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Anschlussart
Anzahl Steckplätze
Polzahl
Kabelmaterial
Kabellänge
Schutzart
Einsatzbereich

Sensor-/Aktor-Boxen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

M8 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, einfach belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

58,65 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
97,15 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, einfach belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

37,94 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
59,85 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, doppelt belegt, steckbarer Schraubanschluss 180°, Schutzart IP65 / IP67

44,06 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
71,20 EUR
Sofort Verfügbar

M8 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, einfach belegt, 10m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

69,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
113,20 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 4 Steckplätze, doppelt belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

35,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
57,10 EUR
Sofort Verfügbar

M8 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 6 Steckplätze, einfach belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

48,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
79,95 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, doppelt belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

50,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
80,95 EUR
Sofort Verfügbar

M8 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 4 Steckplätze, einfach belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

40,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
64,60 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 8 Steckplätze, doppelt belegt, 10m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

65,08 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
104,10 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 4 Steckplätze, einfach belegt, 5m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart IP65 / IP67

29,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
47,15 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de