Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Bauform
Ausführung
Polzahl
Schaltzustand-/Betriebsanzeige
ja (17)
nein (81)
Kabelmaterial
Werkstoff Überwurfmutter
Schutzart
Einsatzbereich

Sensorleitungen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, gerade, 5m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

10,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
14,10 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, abgewinkelt, 5m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

10,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
14,10 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, abgewinkelt, 2m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

8,36 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
11,90 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, abgewinkelt, 10m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

12,34 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
17,40 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, gerade, 10m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

12,34 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
17,40 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, gerade, 2m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

8,36 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
11,90 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, gerade, 2 m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

8,36 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
11,90 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 5-polig, gerade, 5m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

11,32 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
16,10 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, gerade, 5 m PUR-Kabel, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

10,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
14,10 EUR
Sofort Verfügbar

Sensorleitung, Buchse M12, 3-polig, abgewinkelt, 2m PVC-Kabel, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP65 / IP67

4,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de