Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Bauform
Ausführung
Polzahl
Anschlussart
Werkstoff Überwurfmutter
Schutzart
Hersteller

Steckverbinder

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, QUICKON-one, gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67

6,12 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
10,10 EUR
Aktuell nicht auf Lager

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart IP67, Kabelverschraubung PG7

5,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
9,34 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart IP67, Kabelverschraubung PG7

5,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
9,34 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart IP67, Kabelverschraubung PG7

5,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
9,34 EUR
Sofort Verfügbar

M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm, Schutzart IP67

6,94 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-43%
UVP:
12,10 EUR
Sofort Verfügbar

M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, QUICKON-one, gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm, Aderquerschnitt 0,25...0,5 mm², Schutzart IP65 / IP67

6,12 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
10,10 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, QUICKON-ONE, gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 6 mm, Aderquerschnitt 0,34...0,75 mm², Schutzart IP65 / IP67

5,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
UVP:
9,11 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, gerade, 5-polig, Metallrändel, Schutzart IP67, Kabelverschraubung PG7

6,53 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-43%
UVP:
11,40 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, QUICKON-ONE, gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 6 mm, Aderquerschnitt 0,14...0,34 mm², Schutzart IP65 / IP67

5,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
UVP:
9,11 EUR
Sofort Verfügbar

Einbausteckverbinder, Stecker M12, 4-polig, Stecker gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m

6,53 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
10,10 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de