Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Bauform (A)
Ausführung (A)
Polzahl (A)
Schaltzustand-/Betriebsanzeige
ja (27)
nein (82)
Bauform (B)
Ausführung (B)
Polzahl (B)
Kabelmaterial

Verbindungsleitungen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Verbindungsleitung M12 Buchse gerade - M12 Stecker gerade, 4-polig, 5m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

16,42 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
22,10 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M8 Buchse gerade - M8 Stecker gerade, 3-polig, 0,6m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

11,93 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
16,10 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Verbindungsleitung M8 Buchse gerade - M8 Stecker gerade, 3-polig, 2m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

13,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
17,90 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M12 Buchse abgewinkelt - M12 Stecker gerade, 4-polig, 5m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

15,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
20,60 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M12 Buchse gerade - M12 Stecker gerade, 4-polig, 2m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

13,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
17,90 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M8 Buchse gerade - M8 Stecker gerade, 3-polig, 1m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

12,44 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
16,80 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M8 Buchse gerade - M8 Stecker gerade, 3-polig, 5m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

16,42 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
22,10 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M12 Buchse abgewinkelt - M12 Stecker gerade, 4-polig, 2m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

12,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
16,90 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M12 Buchse gerade - M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,6m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

11,93 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
16,10 EUR
Sofort Verfügbar

Verbindungsleitung M8 Buchse gerade - M12 Stecker gerade, 3-polig, 2m PUR-Kabel, Schutzart IP67 / IP 68 / IP69K, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe

13,43 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
17,90 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de