Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Werkzeuge

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Universal-Schaltschrankschlüssel, 72 x 72 mm, Vierkant: 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm, Material: Zinkdruckguss

13,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
16,40 EUR
Sofort Verfügbar

Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung, Kabeltyp: feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, max. Abisolierlänge: 25 mm, Leiterquerschnitt 0,08...10 mm², Länge 190 mm

54,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
76,00 EUR
Sofort Verfügbar

Universal-Schaltschrankschlüssel, 42 x 42 mm, Vierkant: 6 mm/8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart 5 mm, Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm, Material: Zinkdruckguss

11,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
14,30 EUR
Sofort Verfügbar

Kabelschneider KT8, max. Schneidleistung Kupferkabel: 8 mm/16 mm², max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 8 mm/16 mm², Länge: 165 mm

23,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
28,40 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Schlitz- und Kreuzschlitz-PH-Schraubendrehersatz, 6-teilig, 1.) SDIS 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2.) SDIS 0,5 x 3,0 x 100 mm, 3.) SDIS 0,8 x 4,0 x 100 mm, 4.) SDIS 1,0 x 5,5 x 125 mm, 5.) SDIK PH1 x 80 mm, 6.) SDIK PH2 x 100 mm, SoftFinish-Griff

25,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
31,60 EUR
Sofort Verfügbar

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher, SlimLine, SDIS SL 0,6 x 3,5 x 100 mm, DIN 7437, ISO2380/2, SoftFinish-Griff

6,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
8,60 EUR
Sofort Verfügbar

Kabelmesser für Kabel und Leiter mit Außendurchmesser 4...16 mm, einstellbare Schnitttiefe

10,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
13,70 EUR
Sofort Verfügbar

Abisolierwerkzeuge mit automatischer Einstellung, Kabeltyp: feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation, max. Abisolierlänge: 25 mm, Leiterquerschnitt 0,25...6 mm², Länge 190 mm

68,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
85,30 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Sechskantcrimp (Hexagon), Crimpbereich: 0,14...10 mm², Länge: 195 mm

144,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
179,40 EUR
wenige verfügbar

Schneid-/Abmantelwerkzeug für UTP und STP-Datenkabel, Leitungsdurchmesser: 0,5...12,5 mm, Schnitttiefe: einstellbar, Schneidleistung max.: 8 mm/4 mm², Längenanschlag für wiederholbare Schneid- und Abisolierlängen

23,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
29,60 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de