Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Weidmüller

Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000

Weidmüller
Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000
Universal-Schaltschrankschlüssel, 72 x 72 mm, Vierkant: 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm, Material: Zinkdruckguss
13,20 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-21%
UVP:
16,80 EUR
Artikelnummer: 103034
EAN: 4032248371112
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000

Artikelbeschreibung

Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal - 9918130000

Universal-Schaltschrankschlüssel, 72 x 72 mm, Vierkant: 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm, Material: Zinkdruckguss

Der Universal-Schaltschrankschlüssel Cross-Key Universal - 9918130000 von Weidmüller kann für Vierkant (5 mm, 6 mm, 7-8 mm), Dreikant (9 mm) und Doppelbart (3-5 mm) verwendet werden. Der Schaltschrankschlüssel mit Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm, ist aus Zinkdruckguss und hat einen Durchmesser von 72 x 72 mm.





Mehr Weidmüller | Mehr Schaltschrankschlüssel | Mehr Werkzeuge
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (512 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Typ Schraubwerkzeug
Ausführung Universal-Schaltschrankschlüssel
Schlüsselgröße Innenvierkant 5; 6; 7-8 mm
Schlüsselgröße Innendreikant 9 mm
Schlüsselgröße Doppelbart 3-5 mm
Schlitzgröße 1 x 7 mm
Kreuzschlitzgröße PH 2
Maße 72 x 72 mm
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:4,54 EUR
2,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
StarStarStarStarStar
UVP:28,70 EUR
23,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de