Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Zubehör

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 , Klemmleistenmarker KLM Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

0,37 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
UVP:
0,56 EUR
Sofort Verfügbar

Abschlussdeckel, Länge: 47,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,4 mm, Farbe: grau

0,31 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
UVP:
0,47 EUR
Sofort Verfügbar

Steckbrücke für UT 2,5 / PT 2,5, Polzahl: 2, Farbe: rot

0,21 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
0,31 EUR
Sofort Verfügbar

Befestigungsschelle: Ø 18...20 mm, mit Reduzierhülse für Bauform M18

0,69 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
UVP:
0,90 EUR
Sofort Verfügbar

Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8, Klemmleistenmarker KLM 2, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

0,37 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
UVP:
0,56 EUR
Sofort Verfügbar

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet: fortlaufende Zahlen 1-10, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

0,53 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-2%
UVP:
0,54 EUR
Sofort Verfügbar

Steckbrücke für PT 1,5/S, Polzahl: 2, Farbe: rot

0,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
0,31 EUR
Sofort Verfügbar

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, grau, unbeschriftet, Montageart: Stecken, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

0,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
UVP:
0,31 EUR
Sofort Verfügbar

Steckbrücke für UT 2,5 / PT 2,5, Polzahl: 3, Farbe: rot

0,38 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
0,60 EUR
Sofort Verfügbar

Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau

0,27 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
0,42 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de