Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Befestigungsschelle ifm electronic E10015

ifm electronic gmbh
Befestigungsschelle ifm electronic E10015
Befestigungsschelle Ø 12mm
0,62 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-23%
UVP:
0,80 EUR
Artikelnummer: 100053
EAN: 4021179022057
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Befestigungsschelle ifm electronic E10015
Bewertungen 
3,005,001
OK
von Gerhard Prinz aus Aschbach, 22.05.2013

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle ifm electronic E10015

Befestigungsschelle Ø 12mm

Die Befestigungsschelle E10015 von ifm electronic ist eine einfache und kostengünstige Montagemöglichkeit für Geräte mit 12 mm Durchmesser.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (25 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (46 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Befestigungsschelle
Bauform Ø 12 mm
Werkstoff PBT
Zubehör im Lieferumfang 2 Innensechskantschrauben M4 x 45
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de