Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Befestigungsschelle ifm electronic E10076

ifm electronic gmbh
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle: Ø 18...20 mm, mit Reduzierhülse für Bauform M18
0,70 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-22%
UVP:
0,90 EUR
Artikelnummer: 100001
EAN: 4021179022699
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Befestigungsschelle ifm electronic E10076

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle ifm electronic E10076

Befestigungsschelle: Ø 18...20 mm, mit Reduzierhülse für Bauform M18

Die Befestigungsschelle E10076 von ifm electronic ist eine einfache und kostengünstige Montagemöglichkeit für Geräte mit 20 mm Durchmesser. Dank der mitgelieferten Reduzierhülse kann die Montageschelle E10076 auch für M18 Gewindegeräte verwendet werden.





Befestigungsschelle
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (28 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (49 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Befestigungsschelle
Bauform Ø 18 mm-Ø 20 mm
Werkstoff PBT
Zubehör im Lieferumfang 2 Innensechskantschrauben M5 x 35, Reduzierhülse für M18
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de