Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Befestigungsschelle ifm electronic E10221

ifm electronic gmbh
Befestigungsschelle ifm electronic E10221
Befestigungsschelle Ø 8mm
2,09 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
2,80 EUR
Artikelnummer: 100055
EAN: 4021179024143
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Befestigungsschelle ifm electronic E10221

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle ifm electronic E10221

Befestigungsschelle Ø 8mm

Die Befestigungsschelle E10221 von ifm electronic ist eine einfache und kostengünstige Montagemöglichkeit für Geräte mit 8 mm Durchmesser.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (9 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (43 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Befestigungsschelle
Bauform Ø 8 mm
Werkstoff Aluminium schwarz eloxiert
Zubehör im Lieferumfang 2 Innensechskantschrauben M3 x 16
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de