Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Befestigungswinkel ifm electronic E10734

ifm electronic gmbh
Befestigungswinkel ifm electronic E10734
Befestigungswinkel Ø 8mm, für Bauform M8
1,65 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-13%
UVP:
1,90 EUR
Artikelnummer: 100056
EAN: 4021179029209
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Befestigungswinkel ifm electronic E10734

Artikelbeschreibung

Befestigungswinkel ifm electronic E10734

Befestigungswinkel Ø 8mm, für Bauform M8

Der Befestigungswinkel E10734 von ifm electronic ist eine ideale Ergänzung für die einfache Montage von Sensoren der Bauform M8.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (7 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (44 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Befestigungswinkel
Bauform Ø 8 mm
Werkstoff V2A (1.4301)
Zubehör im Lieferumfang 2 Sicherungsscheiben Ø 8 mm
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de