Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Befestigungswinkel ifm electronic E10736

ifm electronic gmbh
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
Befestigungswinkel Ø 18mm, für Bauform M18
2,09 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-23%
UVP:
2,70 EUR
Artikelnummer: 100058
EAN: 4021179029223
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
Bewertungen 
5,005,001
ottimo prodotto
von MARIO PELLECCHIA aus ISERNIA, 14.02.2017

Artikelbeschreibung

Befestigungswinkel ifm electronic E10736

Befestigungswinkel Ø 18mm, für Bauform M18

Der Befestigungswinkel E10736 von ifm electronic ist eine ideale Ergänzung für die einfache Montage von Sensoren der Bauform M18.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (7 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (46 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Befestigungswinkel
Bauform Ø 18 mm
Werkstoff V2A (1.4301)
Zubehör im Lieferumfang 2 Sicherungsscheiben Ø 18 mm
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de