Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Montageset ifm electronic E20873

ifm electronic gmbh
Montageset ifm electronic E20873
Montageset für Bauform M30
5,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-16%
UVP:
7,00 EUR
Artikelnummer: 100400
EAN: 4021179050715
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Montageset ifm electronic E20873
Montageset ifm electronic E20873
Montageset ifm electronic E20873
Montageset ifm electronic E20873

Artikelbeschreibung

Montageset ifm electronic E20873

Montageset für Bauform M30

Die Abdeckscheibe E21171 von ifm electronic für die Bauform O1D kann mit der gläsernen Frontschreibe den Abstandsmesswert um bis zu +5 mm verändern. Dies hat Einfluss auf die Angabengenauigkeit, aber nicht auf die Reproduzierbarkeit.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (60 KB)
Montageanleitung pdf (36 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Montageset
Bauform Ø 30 mm
Werkstoff Zinkdruckguss/Stahl
Zubehör im Lieferumfang Schraube, M12 x 55
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:3,30 EUR
2,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:165,00 EUR
129,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
StarStarStarStarStar
UVP:196,00 EUR
159,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
StarStarStarStarStar
UVP:13,20 EUR
9,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de