Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Rundprofil ifm electronic E21081

ifm electronic gmbh
Rundprofil ifm electronic E21081
Rundprofil Ø 10mm / M8
7,20 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
9,00 EUR
Artikelnummer: 100102
EAN: 4021179052795
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Rundprofil ifm electronic E21081

Artikelbeschreibung

Rundprofil ifm electronic E21081

Rundprofil Ø 10mm / M8

Das gerade Rundprofil E21081 von ifm electronic mit einem Durchmesser von 10 mm und M8 Gewinde ist optimal für die Befestigung von verschiedenen Sensoren geeignet.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Befestigungen | Mehr Zubehör
Downloads
CAD-Daten
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (44 KB)

Allgemeine Daten
Ausführung Rundprofil gerade
Bauform Ø 10 mm/M8
Werkstoff V4A (1.4571)
Zubehör im Lieferumfang nein
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de