Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Funktionsprinzip
Ausführung
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Anschluss
Schutzart
Hersteller

Zylinderschalter

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung 5...120V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP67, 2 m PUR-Kabel

8,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP65 / IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)

21,22 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
35,30 EUR
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung 5...120V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)

9,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung 5...120V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)

9,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP65 / IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)

21,22 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
36,60 EUR
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP65 / IP67, 2 m PUR-Kabel

20,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
33,30 EUR
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 0,3 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung (drehbar)

28,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
40,10 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de