ifm electronic

3D-Kamera ifm electronic O3X101 - O3XIOOKG/E1/GM/S/60/0,2M

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 104768
EAN: 4250738115163
  • 3D-Kamera
  • Reichweite: 0,05...3 m
  • Öffnungswinkel: 60° x 45°
  • Auflösung: 224 x 172 px
  • Lichtart: Infrarotlicht
  • Laser Klasse 1
  • Bildsensor: PMD 3D ToF-Chip
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Parametrierung über PC mit ifm Vision Assistant oder XML-RPC
  • Übertragungsstandard: 10Base-T/100Base-TX
  • Schutzklasse: III
  • Betriebsspannung: 20,4...28,8 V DC
  • Schutzart: IP50
  • Anschluss: PVC-Kabel 0,2 m; 1 x RJ45 Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-28 % UVP: 565,00
407,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passendes Zubehör
Montageplatte ifm electronic E3X101 - Mounting Set O3X Front
Montageplatte für Baureihe O3X von ifm electronic, Maße: 46 x 102 x 2 mm, Material: Aluminium, Senkschrauben: 3 x (M3 x 6) aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer: 104769
-12 % UVP: 15,80
13,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagewinkel ifm electronic E3X102 - Mounting Set O3X Rear
Montagewinkel für Baureihe O3X von ifm electronic, Maße: 46 x 102 x 2 mm, Material: Aluminium, Senkschrauben: 3 x (M3 x 6) aus Stahl sind im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer: 104770
-10 % UVP: 15,80
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

3D-Sensor
PMD 3D ToF-Chip
0,05...3 m
Infrarotlicht
850 nm
Laser Klasse 1
62° x 45°
224 x 172 px

Elektrische Daten

20,4...28,8 V DC (EN 61131-2)

Mechanische Daten

80 mm
43,5 mm
21 mm
238,5 g

Umgebungsbedingungen

-10 °C
40 °C
IP50
III

Weitere Informationen

10Base-T/100Base-TX
Ethernet
DIN EN 60068-2-27
DIN EN 60068-2-6
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 61000-6-2
ifm Vision Assistant oder XML-RPC

Klassifizierung

90314990

Erweiterte Artikelbeschreibung
3D-Kamera ifm electronic O3X101 - O3XIOOKG/E1/GM/S/60/0,2M
Die 3D-Kamera O3X0101 von ifm electronic basiert auf der pmd Time-of-Flight (ToF) Technologie und misst punktweise den Abstand zwischen Sensor und nächster Oberfläche per Lichtlaufzeitverfahren. Sie verfügt über eine hohe Auflösung von 224 x 172 Pixeln und deckt mittels Infrarotlicht (Laser Klasse 1) einen Messbereich von 0,05 bis 3 m ab.

Durch den großen Öffnungswinkel von 60° x 45° und einer Reichweite von bis zu 3 m ist die 3D-Kamera der O3X-Baureihe hervorragend für Anwendungsbereiche in der Lager- und Fördertechnik, der Verpackungsindustrie, der Beförderungslogistik, der Robotik sowie der Raum- und Personenüberwachung geeignet.

Die 3D-Kamera O3X0101 lässt sich unkompliziert mit Hilfe des integrierten RJ45-Steckers mit Ihrem PC verbinden, was eine Parametrierung über ifm Vision Assistant oder XML-RPC ermöglicht.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen