4,3" TFT-Touch-Farbdisplay Lascar PanelPilotACE SGD 43-A

Artikelnummer: 106587
EAN: 4250738122987
  • TFT-Touch-Farbdisplay
  • Displaygröße: 4,3"
  • Anzahl Farben: 262.000
  • Auflösung: 480 x 272 px
  • Analogeingänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA
  • Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge
  • Schnittstelle: RS-232 (RS-485 erweiterbar)
  • Betriebsspannung: 5...30 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...40 °C
Einloggen und Bewertung schreiben
211,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
ce
Passendes Zubehör
Thermistor-Zusatzplatine Lascar PanelPilot S43-TP
Thermistor-Zusatzplatine für PanelPilot SGD 43-A, Messbereich Sonde: -40...80 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Kanäle: 4, Klinkenstecker (3,5 mm)
Artikelnummer: 106581
41,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zusatzplatine Lascar PanelPilot S43-RS485
Zusatzplatine für PanelPilot SGD 43-A, Datenrate max: 20 Mbps, A/B Spannung max.: -8...13 V, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Schnittstellen: RS-485
Artikelnummer: 106580
17,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

HMI
4,3" TFT
8 x Digital I/O, 2 x Alarme, 4 x 8 Bit PWM Ausgänge
4 x +/-40 V oder 4 x 4-20 mA
119,3 mm
79,8 mm
262.000
ja
480 x 272 px

Elektrische Daten

5...30 V DC
0,3 A (5 V DC)

Mechanische Daten

117 mm
78 mm

Umgebungsbedingungen

0 °C
40 °C

Weitere Informationen

RS-232
CE
Schalttafeleinbau
1 GB DDR2 SDRAM & 2 GB SD-Karte
PanelPilotACE Design Studio

Erweiterte Artikelbeschreibung
4,3" TFT-Touch-Farbdisplay Lascar PanelPilotACE SGD 43-A
Das TFT-Touch-Farbdisplay PanelPilot SGD 43-A von Lascar ist das erste Gerät seiner Reihe mit einem PanelPilotACE kompatiblen Display und Bedienplattenmessgeräten. Das flache Display verfügt über einen kapazitiven Touchscreen und einen Prozessor mit eingebettetem Linux. Das Display kann entweder per USB oder mit einer Gleichstromversorgung mit 5 bis 30 V mit Strom versorgt werden und bietet den Benutzern eine Vielzahl an Hardwareschnittstellen einschließlich vier bi-polaren analogen Eingängen mit 16 Bit, acht digitaler Eingangs- und Ausgangspins, 2 Alarmausgänge und 4 PWM-Ausgänge mit 8 Bit. Das TFT-Touch-Farbdisplay PanelPilot SGD 43-A kann mit Hilfe der kostenlosen Software PanelPilotACE Design Studio konfiguruert werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen