7" TFT-Touch-Farbdisplay Lascar PanelPilotACE SGD 70-A

Artikelnummer: 106609
EAN: 4250738123212
  • TFT-Touch-Farbdisplay
  • Displaygröße: 7"
  • Anzahl Farben: 16,7 Mio.
  • Auflösung: 1024 x 600 px
  • Analogeingänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA
  • Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge
  • Schnittstellen: RS-232/RS-485 (CAN Bus erweiterbar)
  • Betriebsspannung: 5...30 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...40 °C
Einloggen und Bewertung schreiben
355,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
ce
Passendes Zubehör
Zusatzplatine Lascar PanelPilot S70-CAN
Zusatzplatine für PanelPilot SGD 70-A, Kanäle: 1, Max. Datenrate: 1 Mbps, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Protokoll: J1939, Schnittstellen: CAN-Bus
Artikelnummer: 106583
36,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zusatzplatine Lascar PanelPilot S70-TP
Zusatzplatine für PanelPilot SGD 70-A, Messbereich Sonde: -40...80 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Kanäle: 4
Artikelnummer: 106582
41,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

TFT Farbdisplay
7" TFT
8 x Digital I/O, 2 x Alarme, 4 x 8 Bit PWM Ausgänge
4 x +/-40 V oder 4 x 4-20 mA
185,6 mm
122 mm
16,7 Mio
ja
1024 x 600 px

Elektrische Daten

5...30 V DC
0,3 A (5 V DC)

Mechanische Daten

180 mm
117 mm

Umgebungsbedingungen

0 °C
40 °C

Weitere Informationen

RS-485
RS-232
CE
Schalttafeleinbau
2 GB DDR3 SDRAM & 2 GB SD Karte
PanelPilotACE Design Studio

Erweiterte Artikelbeschreibung
7" TFT-Touch-Farbdisplay Lascar PanelPilotACE SGD 70-A
Das PanelPilot SGD 70-A von Lascar ist ein mit PanelPilotACE kompatibles Display und Bedienplattenmessgerät. Das flache Display verfügt über einen kapazitiven Touchscreen und Doppel-Prozessor mit eingebettetem Linux. Es wird mit einer Gleichstromversorgung von 5 bis 30 V versorgt und bietet den Benutzern eine Vielzahl an Hardwareschnittstellen einschließlich vier bi-polaren analogen Eingängen mit 16 Bit, acht digitaler Eingangs- und Ausgangspins, 2 Alarmausgänge und 4 PWM-Ausgänge mit 8 Bit. Die Benutzer des SGD 70-A programmieren das Display mit der kostenlosen Software PanelPilotACE Design Studio, die die Erstellung von allem von einfachen Messgeräten und Wählvorrichtungen bis hin zu erweiterten Benutzeroberflächen mit Bedienelementen ermöglicht.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen